Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,25kW; 0,63÷1A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 0,25kW; 0,63÷1A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M1R00912230A4
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M1R00912230A4
EAN/GTIN:
     8013975158395
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 230V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: Reset-Knopf
Max. Motorleistung: 0,25kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,63...1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.