Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 7,5kW; 13÷18A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 7,5kW; 13÷18A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M1R01812230B1
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M1R01812230B1
EAN/GTIN:
     8013975158487
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 230V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: Reset-Knopf
Max. Motorleistung: 7,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 13...18A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.