Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-M2.5X10/D7985-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2.5X10/D7985-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 a2
din 7985
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2,5
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.