Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; DIN 7985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; DIN 7985
Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; DIN 7985
Artikel-Nr.:
     2805-M2.5X3/D7985B
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2.5X3/D7985B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985
Hersteller: KRAFTBERG
Länge: 3mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink;geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.