Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-M2.5X5/D7985
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2.5X5/D7985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.