Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder: Stift; Stecker; weiblich; PIN: 4; gerade; 2,54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-M20-1060400
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M20-1060400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse 4-polig
Hersteller:
HARWIN
Steckverbinder-Typ:
Stift
Steckverbinder:
Stecker
Steckverbinder-Art:
weiblich
Anzahl Pole:
4
Steckverbinder-Ausgangssystem:
1x4
Steckverbinder-Variante:
kontaktlos
Kontaktraster:
2,54mm
Mechanische Montage:
für Leitungen
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 2,54mm
Weitere Suchbegriffe:
buchsengehäuse
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,132*
Lager 139
2 Tage
6976
100
€ 14,99*
ab € 0,0904*
€ 0,1846*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0955*
€ 0,2449*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Hand Crimpzange für M20 Steckverbinderkontakte
Harwin
Z20-320
€ 587,45*
Zubehör
HARWIN M20 Crimp-Anschlussklemme für M20-Steckverbindergehäuse, Buchse, Gold, Zinn Crimpanschluss
Harwin
M20-1180042
€ 0,1195*
Zubehör
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M20-9990446
€ 0,1073*
Zubehör
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M20-9990445
€ 0,132*
Zubehör
HARWIN M20-003 POLARISIERUNGSSTIFT PK100
Harwin
M20-003
€ 20,39*
Zubehör
HARWIN M20-8770442 STIFTLEISTE SMD GERADE 1X4POL RM=2.54MM
Harwin
M20-8770442
€ 0,456*
Zubehör
MULTICOMP PRO 2260(5560)T CRIMPBUCHSE,20-24AWG
Multicomp
2260(5560)T
€ 0,0418*
Zubehör
MULTICOMP PRO HT-225D CRIMPZANGE, RATSCHE, 30-18AWG
Multicomp
HT-225D
€ 35,03*
Zubehör
Universal-MATE-N-LOK Drahtabdichtung Pole: 1 Mini-Universal MATE-N-LOK 794758-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
794758-1
€ 0,129*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.