Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36,4mm; EUROMAS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36,4mm; EUROMAS; hellgrau
Gehäuse: universell; X: 64mm; Y: 98mm; Z: 36,4mm; EUROMAS; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-M208-V0
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02208094
EAN/GTIN:
     4049505036721
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 98mm
Größe X: 64mm
Größe Z: 36,4mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: EUROMAS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 17,59*
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 17,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 18,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 23,32*
€ 3,50*
ab € 30,39*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 20,31*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 18,17*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.