Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-M24128-BWMN6P
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24128-BWMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 16kx8bit
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128kb EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7505
5
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,446*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 164,27*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 277,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.