Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhörer; schwarz; Bluetooth 5.0 +JL,On-Ear; 32Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M291-B
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     M291-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Hersteller: VCOM
Farbe: schwarz
Impedanz: 32Ω
Einheitspreis: Nein
Betriebsdauer: 5h
Computer Zubehör-Typ: Kopfhörer
Ausführung: On-Ear;Bluetooth 5.0 +JL
#Werbeaktionen: holidays_2023_lp;gaming_202402_lp
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 200mAh x1
Aufladezeit: 1,5h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.