Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 11kW; 20÷25A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 11kW; 20÷25A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M2P02512110B3
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M2P02512110B3
EAN/GTIN:
     8013975174616
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 110V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 11kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 20...25A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.