Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 11kW; 20÷25A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 11kW; 20÷25A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M2P0251212060B3
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M2P0251212060B3
EAN/GTIN:
     8013975155714
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 120V AC
Spannungsfrequenz: 60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 11kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 20...25A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.