Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 15kW; 24÷32A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 15kW; 24÷32A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M2R03212400B4
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M2R03212400B4
EAN/GTIN:
     8013975158449
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 400V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: Reset-Knopf
Max. Motorleistung: 15kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 24...32A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.