Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 2; transparent; MLB-1; IP66; M2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 2; transparent; MLB-1; IP66; M2S
Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 2; transparent; MLB-1; IP66; M2S
Artikel-Nr.:
     2805-M2SS4-11C
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611203R1108
EAN/GTIN:
     7320500288405
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Dreh-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: MLB-1
Tastenkennzeichnung: I
Tastenfarbe: transparent
Schaltereigenschaften: langer Griff
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: M2S
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,47*
€ 19,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 19,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 19,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,11*
€ 21,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,90*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.