Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-M2X12/D7985-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X12/D7985-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 a2 m 2
din 7985 a2
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Gewindesteigung: 0,4
Weitere Suchbegriffe: din 7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.