Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x14; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x14; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965
Schraube; M2x14; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965
Artikel-Nr.:
     2805-M2X14/D965B
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X14/D965B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink;geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.