Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-M2X6/D965
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X6/D965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.