Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 2,5us; SMA-L; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 2,5us; SMA-L; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 2,5us; SMA-L; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-M3-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA-L
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0668*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00668* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.