Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 350A; 690VAC; 50,6x51x56,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-M300046
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     PC31UD69V350TF
EAN/GTIN:
     3605340322705
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 350A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters
Verlustleistung: 67W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 50,6x51x56,5mm
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 89,69334*
€ 111,68334*
15 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 87,64*
€ 111,89*
3
Frei Haus
ab € 90,58334*
€ 112,80334*
1
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 134,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 130,39*
€ 178,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.