Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 1; blau; Fehlen; IP67; ohne Symbol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-M30C-FD-B
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
M30C-FD-B
EAN/GTIN:
4015081778485
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster 30mm
drucktaster
eaton drucktaster
Hersteller:
EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur:
-25...70°C
Dichtheitsklasse:
IP67
Montageabmessungen:
Ø30,5mm
Schalter-Typ:
Druck
Anzahl stabiler Positionen:
1
Beleuchtung:
Fehlen
Tastenkennzeichnung:
ohne Aufschrift
Tastenfarbe:
blau
Schaltereigenschaften:
ohne Symbol
Schalterstandard:
30mm
Schalterform:
flach
Achtung!:
Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör:
M22-K01;M22-K10;M22-A;M22-CK01;M22-CK10;M22-FK01;M22-FK10
Herstellerserie:
RMQ-Titan
Anzahl Positionen:
2
Familie:
RMQ Flat Design;RMQ Flat Front
... >
Lager 2805
>
Tafelschalter
>
Standard-Tafelschalter 30mm
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,09*
€ 12,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,87*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 13,33*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,64*
€ 13,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 21,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen