Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 1; weiss; Fehlen; IP67; mit Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-M30C-FD-W-X11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30C-FD-W-X11
EAN/GTIN:
     4015081778904
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: T
Tastenfarbe: weiss
Schaltereigenschaften: mit Symbol
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: M22-K01;M22-K10;M22-A;M22-CK01;M22-CK10;M22-FK01;M22-FK10
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
Familie: RMQ Flat Design;RMQ Flat Front
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 14,12*
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 14,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,25*
€ 14,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.