Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 1; grün; M22-FLED,M22-LED; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-M30C-FDL-G-X32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30C-FDL-G-X32
EAN/GTIN:
     4015081778959
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: M22-LED;M22-FLED
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: grün
Schaltereigenschaften: mit Symbol
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: flach
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: M22-K01;M22-K10;M22-LED-B;M22-LED-G;M22-LED-R;M22-LED-W;M22-LED230-B;M22-LED230-G;M22-LED230-R;M22-LED230-W;M22-LEDC-B;M22-LEDC-G;M22-LEDC-R;M22-LEDC-W;M22-LEDC230-B;M22-LEDC230-G;M22-LEDC230-R;M22-LEDC230-W;M22-FLED-B;M22-FLED-G;M22-FLED-R;M22-FLED-RG;M22-FLED-RGB;M22-FLED-W;M22-A;M22-CK01;M22-CK10;M22-FK01;M22-FK10
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
Familie: RMQ Flat Design;RMQ Flat Front
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 16,62*
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 16,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,29*
€ 17,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.