Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; ohne Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; ohne Symbol
Schalter: Druck; 30mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; ohne Symbol
Artikel-Nr.:
     2805-M30C-FDR-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30C-FDR-R
EAN/GTIN:
     4015081778713
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: M22-K01;M22-K10;M22-A;M22-CK01;M22-CK10;M22-FK01;M22-FK10
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Familie: RMQ Flat Design;RMQ Flat Front
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,05*
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 17,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 17,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,59*
€ 17,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 12,93*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 13,67*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,66*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,56*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,54*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,29*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,47*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
Ähnlich
Eaton
180799 M22-FLED-RG
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.