Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 22A
Artikel-Nr.:
     2805-M3P0127022060
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M3P0127022060
EAN/GTIN:
     8013975213483
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsstrom max.: 22A
Achtung!: ohne Thermorelais
Steuerspannung: 220V AC
Schaltleistung: 11kW
Spannungsfrequenz: 60Hz
Modul-Typ: Starter Stern-Dreieck
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,64*
€ 580,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,65*
€ 562,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.