Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 28A
Artikel-Nr.:
     2805-M3P01870024
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M3P01870024
EAN/GTIN:
     8013975213445
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsstrom max.: 28A
Achtung!: ohne Thermorelais
Steuerspannung: 24V AC
Schaltleistung: 15kW
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Starter Stern-Dreieck
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.