Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Starter Stern-Dreieck; Wandbefestigung; -25÷60°C; 60A
Artikel-Nr.:
     2805-M3P03870024
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M3P03870024
EAN/GTIN:
     8013975211281
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsstrom max.: 60A
Achtung!: ohne Thermorelais
Steuerspannung: 24V AC
Schaltleistung: 30kW
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Starter Stern-Dreieck
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,43*
€ 915,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,36*
€ 896,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,30*
€ 809,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,34*
€ 737,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.