Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 30kW; 46÷65A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 30kW; 46÷65A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M3P06512400B7
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M3P06512400B7
EAN/GTIN:
     8013975202395
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
motorstarter 30kw
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 400V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 30kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 46...65A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,33*
€ 600,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.