Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; DIN 965


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; DIN 965
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; DIN 965
Artikel-Nr.:
     2805-M3X25/D965-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X25/D965-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 25mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.