Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; DIN 965
Artikel-Nr.:
     2805-M3X25/D965B
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X25/D965B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink;geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.