Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x60; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x60; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Schraube; M3x60; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M3X60/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X60/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 60mm
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.