Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink,geschwärzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink,geschwärzt
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink,geschwärzt
Artikel-Nr.:
     2805-M3X8/D7985B
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X8/D7985B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985
Hersteller: KRAFTBERG
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink;geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
DIN Norm: DIN 7985
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,5
Gewinde + Länge - #Suche: M3x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.