Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2mm
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-M3X8/ISO7380-1-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X8/ISO7380-1-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,7mm
ISO Norm: ISO 7380-1
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.