Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; NV RAM; SOP28; 2,7÷3,6V; 44B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-M41ST85WMH6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41ST85WMH6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOP28
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: NV RAM
Speicherkapazität: 44B
Einheitspreis: Nein
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS:hh (24h)
Strom für Pufferzeit: 0,5µA
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM, NVSRAM Speicher, nv ram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 12,02*
2 Tage
726
€ 14,99*
ab € 6,03*
€ 13,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.