Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x4; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M4X4/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4X4/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 7mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 3mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.