Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Schraube; M4x5; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M4X5/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4X5/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 5mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 7mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.