Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; If: 100A; M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M50100CC600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     M50100CC600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: M50
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.