Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 100A; Ifsm: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M50100SB600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     M50100SB600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: M50
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.