Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 40A; IAusg: 5A; 3@max2,5VA; ØInn: 16mm; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 40A; IAusg: 5A; 3@max2,5VA; ØInn: 16mm; 50÷60Hz
Stromwandler; IEing: 40A; IAusg: 5A; 3@max2,5VA; ØInn: 16mm; 50÷60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-M55E40/5A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M55E40/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 40A
Entspricht Norm: EN 60044-1
Innendurchmesser: 16mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Optionale Ausstattung: M50-DINCLIP
Genauigkeitsklasse: 3 @max 2,5VA
Herstellerserie: M55E
Maße (a x b x c): 50x50x71mm
Größe der Stromschiene: 15mmx5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.