Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalmodul; Sockel; Signal: LED; Farbe: grün; 24VDC,60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M62G
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     M62G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Hersteller: RELPOL
Montage: Sockel
Versorgungsspannung: 24V DC;60V DC;24/60V AC
Signal: LED
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Relais Zubehör-Typ: Signalmodul
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: GZM3;GZT3;GZM4;GZT4;GZM80;GZT80;GZM92;GZT92;GZM2;GZT2;GZS80;GZS92
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.