Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalmodul; Sockel; Signal: LED; Farbe: grün; 110VDC,230VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalmodul; Sockel; Signal: LED; Farbe: grün; 110VDC,230VDC
Signalmodul; Sockel; Signal: LED; Farbe: grün; 110VDC,230VDC
Artikel-Nr.:
     2805-M63G
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     M63G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 230v
relaissockel
Hersteller: RELPOL
Montage: Sockel
Versorgungsspannung: 230V DC;110V DC;110/230V AC
Signal: LED
LED-Farbdioden: grün
Relais Zubehör-Typ: Signalmodul
Passendes Zubehör: GZM3;GZT3;GZM4;GZT4;GZM80;GZT80;GZM92;GZT92;GZM2;GZT2;GZS80;GZS92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.