Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; 325÷358°C; für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; 325÷358°C; für Lötstationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; 325÷358°C; für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-M6BV010
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M6BV010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 325...358°C
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1mm
Eigenschaften des Lötgerätes: abgewinkelt 60° abgeschrägt
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: TMT-9000S-2
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.