Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-M6X30/D933-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M6X30/D933-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Schlüsselgröße: 10mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0937*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.