Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,8mm; 420÷475°C; für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,8mm; 420÷475°C; für Lötstationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,8mm; 420÷475°C; für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-M8BS602
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8BS602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 420...475°C
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1,8mm
Eigenschaften des Lötgerätes: abgewinkelt 60° abgeschrägt
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: TMT-9000S-2
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,20*
€ 23,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 25,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.