Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 420÷475°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 420÷475°C
Lötspitze; abgewinkelt geschraubt; 1,78mm; 420÷475°C
Artikel-Nr.:
     2805-M8CB225
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M8CB225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 420...475°C
Form der Lötspitze: abgewinkelt geschraubt
Abmessungen der Lötspitze: 1,78mm
Eigenschaften des Lötgerätes: abgewinkelt 30° gebogen
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: TMT-9000S-2
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.