Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4
Schraube; M8x20; 1,25; Kopf: Sechskant; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-M8X20/D933-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X20/D933-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.