Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Schraube; M8x25; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M8X25/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X25/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 25mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 12mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.