Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 25VDC; Ø12,5x30mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 25VDC; Ø12,5x30mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1mF; 25VDC; Ø12,5x30mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL202116102E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202116102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 8000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
260
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,65*
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 4,36*
5
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 4,52*
2 Tage
514
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 4,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.