Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7mF; 40VDC; Ø21x38mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7mF; 40VDC; Ø21x38mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7mF; 40VDC; Ø21x38mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL202147472E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202147472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø21x38mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 8000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 406,71*
€ 483,9849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,18*
€ 476,2142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,79*
€ 446,0001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,50*
€ 436,135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,79*
€ 403,1601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.