Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL203851221E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203851221E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 3500h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 627,24*
€ 746,4156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,23*
€ 744,0237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 586,02*
€ 697,3638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,18*
€ 682,0842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 548,04*
€ 652,1676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.