Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2500h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2500h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2500h
Artikel-Nr.:
     2805-MAL203858109E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203858109E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2500h
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,059*
€ 0,059*
5
€ 8,95*
ab € 0,12*
€ 0,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.