Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL203878478E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203878478E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2500h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,58*
€ 161,3402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,36*
€ 159,8884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,96*
€ 152,2724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,12*
€ 138,1828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,46*
€ 127,8774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.